Schneider - Nyomógomb 22mm zöld fej +1z érintkező elem IP66 G16764 - XB4BA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110886955
Sonepar cikkszám
G16764
Gyártói cikkszám
XB4BA31
Gyártói típuskód
Harmony XB4BA31
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0