Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 30mm 10A 600V 1 NO GT45608 - 9001KR1H5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 30mm 10A 600V 1 NO GT45608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45608

Gyártói cikkszám

9001KR1H5

Gyártói típuskód

9001KR1H5

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

30 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 600VAC 10A 30mm T-K. termékcsalád: Harmony 9001K - termék vagy komponens típusa: nyomógomb - kezelő kiegészítő információ: teljes műanyag védőelem. Előnyök : Világszerte elérhető, bizonyított tartósság. Ez a tartós termékcsalád a legszélsőségese