Schneider - Nyomógomb 30mm 1z kiálló IP66 GT81021 - 9001KR2UH5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118040526
Sonepar cikkszám
GT81021
Gyártói cikkszám
9001KR2UH5
Gyártói típuskód
9001KR2UH5
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
31 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0