Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 30mm 1z kiálló zöld IP66 GT72473 - 9001KR2GH5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 30mm 1z kiálló zöld IP66 GT72473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 0

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110911015

Sonepar cikkszám

GT72473

Gyártói cikkszám

9001KR2GH5

Gyártói típuskód

9001KR2GH5

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

0

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

31 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Lencse formája:

négyzetes

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Zöld nyomógomb O 30, kiálló rugóvisszatérít., 1NO. termékcsalád: Harmony 9001K - termék vagy komponens típusa: komplett nyomógomb - készülék rövid megnevezése: 9001K - kezelő kiegészítő információ: meghosszabbított fémvédő. Előnyök : Világszerte elérhető,