Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 30mm IP66 SN016933 - 9001KR16H2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 30mm IP66 SN016933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016933

Gyártói cikkszám

9001KR16H2

Gyártói típuskód

9001KR16H2

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP66

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

31 mm

Védettség (NEMA):

4X, 13

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

30 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

30mm-es nyomógomb. termékcsalád: Harmony 9001K - készülék rövid megnevezése: 9001K. Előnyök : Világszerte elérhető, bizonyított tartósság. Ez a tartós termékcsalád a legszélsőségesebb környezeti körülményekhez készült. Rugalmas, kompakt és moduláris, lehe