Schneider - Nyomógomb 30mm IP66 SX001556 - 9001KR9RH13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001556
Gyártói cikkszám
9001KR9RH13
Gyártói típuskód
9001KR9RH13
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1