Schneider - Nyomógomb 30mm zöld kiálló fej 110/120V 1z+1ny világító GT62870 - 9001K2L1GH13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118043282
Sonepar cikkszám
GT62870
Gyártói cikkszám
9001K2L1GH13
Gyártói típuskód
9001K2L1GH13
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
31 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0