Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 600VAC 10A 30mm SX001544 - 9001KR4BH13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 600VAC 10A 30mm SX001544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001544

Gyártói cikkszám

9001KR4BH13

Gyártói típuskód

9001KR4BH13

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

fekete/fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

30 mm

Megvilágítható:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb 600VAC 10A 30mm