Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 60mm címke EMERGENCY STOP SN024136 - ZB2BY9330

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 60mm címke EMERGENCY STOP SN024136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110598070

Sonepar cikkszám

SN024136

Gyártói cikkszám

ZB2BY9330

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY9330

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Nyomógomb 60mm címke EMERGENCY STOP