Schneider - Nyomógomb aljzat NC érintk SN024098 - ZB2BZ102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110614312
Sonepar cikkszám
SN024098
Gyártói cikkszám
ZB2BZ102
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BZ102
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Nyomógomb aljzat NC érintk