Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb átmérő 30mm SX001554 - 9001KR9P7R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb átmérő 30mm SX001554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 0

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001554

Gyártói cikkszám

9001KR9P7R

Gyártói típuskód

9001KR9P7R

Gomb színe:

piros/fehér

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

0

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb átmérő 30mm