Schneider - Nyomógomb egység IP65 SX015535 - XAPA4109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 9
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313260
Sonepar cikkszám
SX015535
Gyártói cikkszám
XAPA4109
Gyártói típuskód
XAPA4109
Parancshelyek száma:
9
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
30.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Mélység:
87 mm
Szélesség:
151 mm
Magasság:
246 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb egység