Schneider - Nyomógomb érintkező elem záró érintkezővel G51186 - ZB2BE201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110612547
Sonepar cikkszám
G51186
Gyártói cikkszám
ZB2BE201
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BE201
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Nyomógomb érintkező elem záró érintkezővel