Schneider - Nyomógomb érintkezőblokk SN028253 - 9001KA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN028253
Gyártói cikkszám
9001KA41
Gyártói típuskód
9001KA41
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
érintkezőblokk védett érintkezőkkel, 9001K, 1 NO logikai tárcsa, ezüstötvözet. termékcsalád: Harmony 9001K - termék vagy komponens típusa: érintkezőtömb védett végpontokkal - készülék rövid megnevezése: 9001K. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Világ