Schneider - Nyomógomb fedőlapka, 6 színű G12371 - ZBA9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110090581
Sonepar cikkszám
G12371
Gyártói cikkszám
ZBA9
Gyártói típuskód
ZBA9
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
6 színű választható kupak, jelöletlen, kerek süllyesztett nyomógomb-fejhez. tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nyomógomb fej - készletenkénti mennyiség: 6 darabos készlet - termék súlya: 0.006