Schneider - Nyomógomb fedőlapka, fehér (jellel) G12349 - ZBA133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110091069
Sonepar cikkszám
G12349
Gyártói cikkszám
ZBA133
Gyártói típuskód
ZBA133
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógomb fedőlapka, fehér (jellel)