Schneider - Nyomógomb fedőlapka, fekete (jellel) G12360 - ZBA335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110091588
Sonepar cikkszám
G12360
Gyártói cikkszám
ZBA335
Gyártói típuskód
Harmony ZBA335
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024