Nem visszaküldhető

Schneider - Nyomógomb fedőlapka, piros (jellel) G12366 - ZBA432

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb fedőlapka, piros (jellel) G12366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110090888

Sonepar cikkszám

G12366

Gyártói cikkszám

ZBA432

Gyártói típuskód

Harmony ZBA432

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024