Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb fedőlapka, sárga G12369 - ZBA5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb fedőlapka, sárga G12369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110090666

Sonepar cikkszám

G12369

Gyártói cikkszám

ZBA5

Gyártói típuskód

Harmony ZBA5

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024