Schneider - Nyomógomb fedőlapka, zöld (jellel) G12358 - ZBA333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110090826
Sonepar cikkszám
G12358
Gyártói cikkszám
ZBA333
Gyártói típuskód
Harmony ZBA333
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024