Schneider - Nyomógomb fedőlapka, zöld (jellel) G12361 - ZBA336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110090796
Sonepar cikkszám
G12361
Gyártói cikkszám
ZBA336
Gyártói típuskód
Harmony ZBA336
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024