Schneider - Nyomógomb fej függőkapcsolóhoz IP66 SX015511 - XALK01H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110959093
Sonepar cikkszám
SX015511
Gyártói cikkszám
XALK01H29
Gyártói típuskód
Harmony XALK01H29
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
68 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024