Schneider - Nyomógomb fej IP66 SN029251 - ZB5AS834TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110606065
Sonepar cikkszám
SN029251
Gyártói cikkszám
ZB5AS834TQ
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AS834TQ
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete