Schneider - Nyomógomb felirati címke 'előre' GT95252 - ZB2BY4914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - előre
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110645606
Sonepar cikkszám
GT95252
Gyártói cikkszám
ZB2BY4914
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4914
Nyomtatott felirat:
előre
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Nyomógomb felirati címke 'előre'