Schneider - Nyomógomb felirati címke 'fel' 009354 - ZB2BY4901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - jobb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110645538
Sonepar cikkszám
009354
Gyártói cikkszám
ZB2BY4901
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4901
Nyomtatott felirat:
jobb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Nyomógomb felirati címke 'fel'