Schneider - Nyomógomb felirati címke 'le' 009542 - ZB2BY2904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110645408
Sonepar cikkszám
009542
Gyártói cikkszám
ZB2BY2904
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY2904
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Nyomógomb felirati címke 'le'