Schneider - Nyomógomb kar 3524E kulcsos betéttel SX060943 - NSYSFHPB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Igen
Zárás módja - nyomógomb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489837952
Sonepar cikkszám
SX060943
Gyártói cikkszám
NSYSFHPB
Gyártói típuskód
NSYSFHPB
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
nyomógomb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Nyomógomb kar 3524E kulcsos betéttel