Schneider - Nyomógomb, O40 gombafejű, piros, 1NC SN145905 - XA2EC42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145905
Gyártói cikkszám
XA2EC42
Gyártói típuskód
Harmony XA2EC42
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Nyomógomb, O40 gombafejű, piros, 1NC