Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb pult IP65 SX015559 - XAPJ1601

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb pult IP65 SX015559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - egyéb

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110663723

Sonepar cikkszám

SX015559

Gyártói cikkszám

XAPJ1601

Gyártói típuskód

XAPJ1601

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

egyéb

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

30.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

80 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb pult