Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb pult IP65 SX015581 - XAPM3100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb pult IP65 SX015581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 0

  • Ház felső részének színe - kék

  • Ház anyaga - egyéb

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110666243

Sonepar cikkszám

SX015581

Gyártói cikkszám

XAPM3100

Gyártói típuskód

XAPM3100

Parancshelyek száma:

0

Ház felső részének színe:

kék

Ház anyaga:

egyéb

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb pult