Schneider - Nyomógomb pult IP65 SX015598 - XAPM4508H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 8
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118115330
Sonepar cikkszám
SX015598
Gyártói cikkszám
XAPM4508H29
Gyártói típuskód
XAPM4508H29
Parancshelyek száma:
8
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
220 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb pult