Schneider - Nyomógomb STATION IP65 SX015421 - XACB291
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Sebességek száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110641745
Sonepar cikkszám
SX015421
Gyártói cikkszám
XACB291
Gyártói típuskód
XACB291
Parancshelyek száma:
2
Sebességek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
0 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb STATION