Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb tokozat IP66 SX015513 - XALK04

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb tokozat IP66 SX015513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 4

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110127331

Sonepar cikkszám

SX015513

Gyártói cikkszám

XALK04

Gyártói típuskód

Harmony XALK04

Parancshelyek száma:

4

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Mélység:

53 mm

Szélesség:

68 mm

Magasság:

166 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Ez a Harmony XALK üres vezérlőállomás 4 kivágással rendelkezik 4 nyomógombhoz / 4 funkcióhoz a vészhelyzeti kikapcsolási és vészleállítási funkciókhoz. Ez a 4 kivágású sárga üres vezérlőállomás vészleállításhoz lehetővé teszi a gépgyártók számára, hogy bármilyen vészhelyzeti kikapcsoló vezérlőegységet és vészleállító vezérlőegységet adjanak hozzá a burkolathoz, hogy szükség szerint biztonsági funkciót tudjanak ellátni. Egyszerű és tömeggyártó gépekhez, textíliákhoz, csomagoláshoz, kis emelőrendszerek kezeléséhez, garázskapuk, redőnyök, füstelvezető szellőzők vezérléséhez tervezték. Kompatibilis a Harmony XB5 sorozat nyomógombjaival, kapcsolóival és ellenőrző lámpáival. Az IP69 / IP67 / IP66 / IP69K szabványnak köszönhetően ütésálló, porálló, vízálló, korrózióálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Utólagosan felszerelhető az összes XB5 sorozatú nyomógombbal, vezérlőfénnyel, választókapcsolóval és joystickkal. Széles üzemi hőmérséklet-tartománya -40°C és 70°C között lehetővé teszi a termék sokoldalú felhasználását. A Harmony XALD és XALK vezérlőállomások vagy teljesen összeszerelt egységként, vagy az ügyfél által összeszerelhető, testre szabható megoldásként kaphatók.