Schneider - Nyomógomb tokozat, üres, 1 lyukú IP66 GT76604 - XALD01H7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110114911
Sonepar cikkszám
GT76604
Gyártói cikkszám
XALD01H7
Gyártói típuskód
Harmony XALD01H7
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
68 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyomógomb tokozat, üres, 1 lyukú IP66