Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb tokozat üres IP54 SX015660 - XB2SL32009

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb tokozat üres IP54 SX015660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 6

  • Ház felső részének színe - kék

  • Ház anyaga - alumínium

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110678970

Sonepar cikkszám

SX015660

Gyártói cikkszám

XB2SL32009

Gyártói típuskód

Harmony XB2SL32009

Parancshelyek száma:

6

Ház felső részének színe:

kék

Ház anyaga:

alumínium

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP54

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

78 mm

Szélesség:

150 mm

Magasság:

150 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyomógomb tokozat üres IP54