Schneider - Nyomógomb tokozat, üres IP54 SX015662 - XB2SL42009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 8
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313888
Sonepar cikkszám
SX015662
Gyártói cikkszám
XB2SL42009
Gyártói típuskód
Harmony XB2SL42009
Parancshelyek száma:
8
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP54
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
78 mm
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyomógomb tokozat, üres IP54