Schneider - Nyomógomb tokozat üres IP54 SX015663 - XB2SL64007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 24
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - acél
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110636987
Sonepar cikkszám
SX015663
Gyártói cikkszám
XB2SL64007
Gyártói típuskód
Harmony XB2SL64007
Parancshelyek száma:
24
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
acél
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP54
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
115 mm
Szélesség:
260 mm
Magasság:
260 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyomógomb tokozat üres IP54