Schneider - Nyomógomb tokozat, üres IP54 SX015664 - XB2SL65007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 30
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - acél
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110633702
Sonepar cikkszám
SX015664
Gyártói cikkszám
XB2SL65007
Gyártói típuskód
XB2SL65007
Parancshelyek száma:
30
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
acél
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP54
Nyílások átmérője:
22 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
115 mm
Szélesség:
260 mm
Magasság:
320 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógomb tokozat, üres