Nem visszaküldhető

Schneider - Nyomógomb védőgyűrű M22 GT80721 - ZBZ1902RA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb védőgyűrű M22 GT80721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - védőgallér

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480444883

Sonepar cikkszám

GT80721

Gyártói cikkszám

ZBZ1902RA

Gyártói típuskód

Harmony ZBZ1902RA

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

védőgallér

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024