Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb, visszatérő, piros, 1NC SN145907 - XA2EA42

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb, visszatérő, piros, 1NC SN145907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145907

Gyártói cikkszám

XA2EA42

Gyártói típuskód

Harmony XA2EA42

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP54

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb, visszatérő, piros, 1NC