Schneider - Nyomógomb, visszatérő, sárga, 1NC SN148545 - XA2EA51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - sárga
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148545
Gyártói cikkszám
XA2EA51
Gyártói típuskód
Harmony XA2EA51
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP54
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0