Schneider - Nyomógombfej 5 színű SN029860 - ZB6DA9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - többszínű készlet
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110775556
Sonepar cikkszám
SN029860
Gyártói cikkszám
ZB6DA9
Gyártói típuskód
Harmony ZB6DA9
Gomb színe:
többszínű készlet
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem