Schneider - Nyomógombfej fekete SN029533 - ZB4BA26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110887921
Sonepar cikkszám
SN029533
Gyártói cikkszám
ZB4BA26
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BA26
Gomb színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem