Schneider - Nyomógombfej függőkapcsolóhoz IP66 SX015514 - XALK05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110127348
Sonepar cikkszám
SX015514
Gyártói cikkszám
XALK05
Gyártói típuskód
Harmony XALK05
Parancshelyek száma:
5
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
53 mm
Szélesség:
68 mm
Magasság:
196 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024