Schneider - Nyomógombfej gumisapkás, piros SX017116 - ZA2BP4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/fehér
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110648003
Sonepar cikkszám
SX017116
Gyártói cikkszám
ZA2BP4
Gyártói típuskód
ZA2BP4
Gomb színe:
piros/fehér
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógombfej gumisapkás, piros