Schneider - Nyomógombfej IP66 SN029252 - ZB5AS944C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110851656
Sonepar cikkszám
SN029252
Gyártói cikkszám
ZB5AS944C
Gyártói típuskód
ZB5AS944C
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete