Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógombfej IP66 SN029253 - ZB5AS944K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógombfej IP66 SN029253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110850550

Sonepar cikkszám

SN029253

Gyártói cikkszám

ZB5AS944K

Gyártói típuskód

ZB5AS944K

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyomógombfej IP66