Schneider - Nyomógombfej IP66 SN029459 - ZB4BS9447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110858792
Sonepar cikkszám
SN029459
Gyártói cikkszám
ZB4BS9447
Gyártói típuskód
ZB4BS9447
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyomógombfej