Nem visszaküldhető

Schneider - Nyomógombfej izzóhoz 22mm zöld SN024108 - ZB2BV03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógombfej izzóhoz 22mm  zöld SN024108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110613629

Sonepar cikkszám

SN024108

Gyártói cikkszám

ZB2BV03

Gyártói típuskód

ZB2BV03

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Lencse típusa:

lapos / sima

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyomógombfej izzóhoz 22mm zöld