Schneider - Nyomógombfej kék SX017173 - ZB2SZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 30 mm
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110322460
Sonepar cikkszám
SX017173
Gyártói cikkszám
ZB2SZ
Gyártói típuskód
ZB2SZ
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
30 mm
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógombfej kék